Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD, FUß SENKRECHT, HORIZONTAL, VOLLER HALTEARM, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0073.0350
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0073.0350
EAN/GTIN:
     4059245034963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0073.0350 Hinweis: Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Weitere Informationen:
C1:
24
H:
109,5
L:
274
A1:
59
D:
8,7
Handkraft FH N:
250
E:
30
B:
16
A4:
2
B1:
8
L1:
110
C3:
22
D1:
10,3
Haltekraft F2 N:
5500
B2:
30
Öffnungswinkel Griff:
75°
Spannkraft F4 N:
3100
A2:
9
B3:
8
Haltekraft F1 N:
2500
A:
41,2
Spannkraft F3 N:
1150
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
C:
54
C2:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.9791
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß senkrecht
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
M=Andruckspindel:
M10x80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.