Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß WAAGRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M06X50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0074.0150
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0074.0150
EAN/GTIN:
     4059245034994
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0074.0350 Hinweis: Bei den Ausführungen K0074.0075 und K0074.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Bei den Ausführungen K0074.0075N und K0074.0150N ist der Befestigungswinkel in Edelstahl nicht lieferbar. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Weitere Informationen:
Handkraft FH N:
140
Spannkraft F4 N:
1000
L1:
60
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-04
H:
53
B4:
22
Haltekraft F2 N:
2600
M=Andruckspindel:
M6x50
B3:
6,2
Haltekraft F1 N:
1200
A1:
38
B:
28
B1:
40
Öffnungswinkel Griff:
80°
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
A:
26
D:
5,5
C1:
14
B2:
20
L:
170
A2:
6
Spannkraft F3 N:
400
C:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.2407
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.