Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD STAHL, FUß WAAGRECHT, KOMP:KUNSTSTOFF, ORANGE, M=M10X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0074.0350
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0074.0350
EAN/GTIN:
     4059245035021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Edelstahl blank. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0074.0350 Hinweis: Bei den Ausführungen K0074.0075 und K0074.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Bei den Ausführungen K0074.0075N und K0074.0150N ist der Befestigungswinkel in Edelstahl nicht lieferbar. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Weitere Informationen:
H:
91
C1:
24
M=Andruckspindel:
M10x80
A2:
9
B:
43
B1:
59
Spannkraft F4 N:
3100
B2:
30
D:
8,7
Spannkraft F3 N:
1150
A1:
59
B4:
39
L1:
108
L:
274
A:
41,2
C:
45
Handkraft FH N:
250
Haltekraft F2 N:
5500
Haltekraft F1 N:
2500
B3:
12
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-06
Öffnungswinkel Haltearm:
90°
Öffnungswinkel Griff:
75°
Gewicht in kg (ERP):
0.9774
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
verstellbare Andruckspindel
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.