Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNELLSPANNER STANDARD, FUß WAAGRECHT, HORIZONTAL, VOLLER HALTEARM, STAHL VERZINKT UND PASSIVIERT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0076.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0076.0250
EAN/GTIN:
     4059245035069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Horizontal-Spanner
Horizontalspanner
Kniehebelspanner
Waagerecht-Schnellspanner
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt und passiviert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0076.0250 Hinweis: Spindelschelle anschweißbar. Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Weitere Informationen:
Spannkraft F4 N:
1950
Bestellnummer Befestigungswinkel:
05880-04
L:
226
B4:
27
Öffnungswinkel Haltearm:
95°
Handkraft FH N:
200
A2:
8
D1:
8,3
A1:
42
Spannkraft F3 N:
800
B2:
23
L1:
82
Haltekraft F2 N:
3500
Öffnungswinkel Griff:
80°
C3:
17,5
B1:
47
C:
34
Haltekraft F1 N:
1500
E:
24
A:
26
C1:
17,5
D:
6,6
B3:
6
B:
32
H:
67
Gewicht in kg (ERP):
0.4676
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
Standard
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schnellspanner
RoHS:
true
Grifftyp Schnellspanner:
horizontal
Farbe Komponente:
orange
Ausführung 2:
Fuß waagrecht
Produkttyp:
voller Haltearm
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt und passiviert
M=Andruckspindel:
M8x60
Weitere Suchbegriffe: Waagerechtspanner, Waagrecht-Schnellspanner, Waagrechtspanner, kniehebelspanner kipp, horizontal spanner, Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.