Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUBSTANGENSPANNER SCHWERE AUSFÜHRUNG F2=25000, STAHL PHOSPHATIERT, KOMP:KUNSTSTOFF ROT, GRIFF FEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0087.250003
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0087.250003
EAN/GTIN:
     4059245430888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubstangenspanner
schubstangenspanner kipp
schubstangenspanner
Werkstoff: Stahl. Körper und Griff Kugelgraphitguss (GJS). Ausführung: phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig. Bestellbeispiel: K0087.250003 Hinweis: Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden. Für den Vorschub und Rückzug sind die Spanner außerdem mit einer Hubbegrenzung ausgestattet. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
3.8600
Ursprungs-Land:
FR
RoHS:
true
Farbe Komponente:
rot
Ausführung 1:
schwere Ausführung
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Schubstangenspanner
C1:
41
C2:
22
Haltekraft F2 N:
25000
A3:
45
Öffnungswinkel Griff:
185°
H:
108
Spannkraft F1 N:
5000
L2:
60
B1:
54
D1:
25
A:
197
A1:
11
Handkraft FH N:
170
B:
82
R:
200
D:
10,3
C (Hub):
75
L:
300
L1:
103
M:
M12
A2:
45
Oberfläche Grundkörper:
phosphatiert
Hub S:
75
Griff:
Griff fest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,08*
€ 113,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.