Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:A, F2=2400, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0089.0250
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0089.0250
EAN/GTIN:
     4059245035540
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K0089.0150 Hinweis: Bei den Ausführungen K0089.0075 und K0089.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.
Weitere Informationen:
A2:
8
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
1800
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,09 dm³
H:
84
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
2400
L1:
75
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
1200
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
55
L:
309
Öffnungswinkel Haltearm:
85°
B1:
59
M:
M8x60
A:
19
A1:
234
R:
G1/8
B3:
8,9
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
1600
D:
7,1
C:
35
C1:
17,5
B:
32
Gewicht in kg (ERP):
1.2790
Ursprungs-Land:
GB
Form:
A
Benennung:
Pneumatikspanner
RoHS:
true
Betriebsdruck bar:
2 - 6
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,57*
€ 227,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,65*
€ 217,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,67*
€ 190,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.