Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:A, F2=5800, STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0089.0450
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0089.0450
EAN/GTIN:
     4059245035557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K0089.0150 Hinweis: Bei den Ausführungen K0089.0075 und K0089.0150 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung.
Weitere Informationen:
D:
8,7
L1:
124
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
2600
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
3000
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
5400
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
5800
C1:
25
A2:
10
B1:
76
A:
32
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
55
A1:
289
C:
54
M:
M12x100
Öffnungswinkel Haltearm:
85°
R:
G1/8
B3:
12,7
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,27 dm³
H:
122
L:
413
Betriebsdruck bar:
2 - 6
B:
45
Gewicht in kg (ERP):
3.2600
Ursprungs-Land:
GB
Form:
A
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,66*
€ 299,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,78*
€ 294,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,30*
€ 283,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.