Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0090.0075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0090.0075
EAN/GTIN:
     4059245035564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K0090.0150 Hinweis: Kabellänge: 2,5 m. Technische Daten fuer Näherungs-Reedschalter: Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA. Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC. Max. Schaltleistung 500 mA. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.
Weitere Informationen:
B:
24
M:
M5x35
L1:
32
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,02 dm³
A2:
5
L:
177
C1:
9
B1:
40
D:
4,4
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
800
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
40
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
1600
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
1000
Betriebsdruck bar:
2 - 6
A:
16
R:
G1/8
Öffnungswinkel Haltearm:
70°
H:
50
A1:
145
B3:
5,3
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
1400
C:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.5323
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Form:
B
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,86*
€ 272,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,40*
€ 263,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,57*
€ 230,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.