Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNEUMATIKSPANNER HORIZONTAL, FORM:B STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0090.0150
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0090.0150
EAN/GTIN:
     4059245035571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatikspanner
pneumatikspanner horizontal
pneumatikspanner kipp
pneumatikspanner
Werkstoff: Hebelteile und Andruckspindel Stahl. Ausführung: Hebelteile verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Zylinder blank. Bestellbeispiel: K0090.0150 Hinweis: Kabellänge: 2,5 m. Technische Daten fuer Näherungs-Reedschalter: Max. Leistung DC = 10 W / AC = 12 VA. Max. Schaltspannung 10 - 60 V, DC und AC. Max. Schaltleistung 500 mA. Zubehör: K0101 K0102 K0103 K0106 K0107 Pneumatikzylinder: Doppeltwirkend ohne Endlagendämpfung und ausgerüstet mit zwei Näherungs-Reedschalter mit LED-Anzeige.
Weitere Informationen:
L:
227
C:
24
H:
62
Öffnungswinkel Haltearm:
85°
Hubzahl pro min. bei 6 bar:
60
R:
G1/8
B3:
6,4
Spannkraft bei 6 bar F3 N:
1000
Betriebsdruck bar:
2 - 6
B:
27
Haltekraft bei 6 bar F1 N:
1300
A1:
185
Luftverbrauch pro Doppelhub:
0,04 dm³
Spannkraft bei 6 bar F4 N:
1600
L1:
42
A:
12,7
M:
M6x50
A2:
7
B1:
48
D:
5,1
Haltekraft bei 6 bar F2 N:
1900
C1:
11
Gewicht in kg (ERP):
0.6600
Ursprungs-Land:
GB
Form:
B
Ausführung 1:
horizontal
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Pneumatikspanner
RoHS:
false
Weitere Suchbegriffe: Spanner Schnellspanner Kraftspanner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.