Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HÖHENVERSTELL-ELEMENT NIEDRIGE FORM, D=5,5 VERGÜTUNGSSTAHL, D2=25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0097.0405
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0097.0405
EAN/GTIN:
     4059245182497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Niveau-Ausgleichselemente
Niveauausgleichs-Elemente
Niveauausgleichselemente
Ausgleich-Element
Werkstoff: Normalausführung 1.7225. Edelstahlausführung 1.4305. Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: K0097.0404 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente niedrige Ausführung mit Kontermutter finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Der Vorteil ist ihre geringe Bauhöhe. Damit lässt sich eine Ausrichtung auch bei mehreren Lagerstellen einfach und exakt vornehmen. Dadurch ist eine verspannungsfreie Montage gewährleistet. Dabei dient die Kontermutter zur Sicherung einer vorgegebenen Einstellung.
Weitere Informationen:
α:
D=Innendurchmesser:
5,5
B:
5
F kN:
40
M:
2
D2=Außendurchmesser:
25
H min.:
20
für Schraube:
M5
H max.:
24
N:
4
D1:
M15x1
Gewicht in kg (ERP):
0.0587
Ursprungs-Land:
QU
Ausführung 1:
niedrige Form
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Höhenverstell-Element
RoHS:
true
Kontermutter:
ellenanyával
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.