Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANDRUCKSPINDEL MIT DRUCKSTÜCK STAHL, KOMP:NEOPREN, M=M08X63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0103.08065
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0103.08065
EAN/GTIN:
     4059245036189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
Druckschraube (Normalien)
Normalien-Druckschraube
druckstück kipp
Werkstoff: Gewindespindel, Scheiben und Muttern Stahl. Druckstück Neopren. Ausführung: Gewindespindel und Scheiben verzinkt, Muttern brüniert. Bestellbeispiel: K0103.05038 Hinweis: Die Andruckspindel K0103.04032 wird mit einer Mutter geliefert.
Weitere Informationen:
M:
M8
D1:
19
L:
63
L1:
19
D:
13
Gewicht in kg (ERP):
0.0444
Ursprungs-Land:
GB
Ausführung 1:
mit Druckstück
Material Komponente:
Neopren
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Andruckspindel
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: druckstücke, druckstück m8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.