Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRUCKSTÜCK D3=M06 NEOPREN, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0104.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0104.06
EAN/GTIN:
     4059245036219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckstücke
druckstück kipp
druckstücke
Werkstoff: Neopren. Einlegeteil aus Stahl. Ausführung: schwarz, ölbeständig. Einlegeteil verzinkt und chromatiert. Bestellbeispiel: K0104.12 Hinweis: Das Druckstück mit der Best.-Nr. K0104.45 wird ohne Stahleinlegeteil und ohne Gewinde geliefert.
Weitere Informationen:
H:
14,4
D:
15
M:
M6
Passend für Andruckspindeln starr Bestellnummer:
05885-06050
D1:
10,3
D2:
10,8
D3=Gewinde:
M6
H1:
2
T:
5,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0056
Ursprungs-Land:
GB
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Neopren
Benennung:
Druckstück
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.