Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.3 M16, A=128,5, FORM:20°, STAHL KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0108.3161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0108.3161
EAN/GTIN:
     4059245073276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: kunststoffbeschichtet mit Feinstruktur, schwarz. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
T=Gewindetiefe:
23
H:
58
Zähnezahl:
26
D1:
33
D3:
13
A=Grifflänge:
128,5
H3:
81
D:
23
D2:
32
H2:
47
A2:
15
H4:
65
H1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.4329
X=Gewinde:
M16
Form:
20°
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.