Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.3 M16X80, A=128,5, FORM:20° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0109.3161X80
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0109.3161X80
EAN/GTIN:
     4059245075621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Hinweis: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H4:
65
H3:
81
D3:
13
D1:
33
D:
23
H1:
6
H2:
47
A2:
15
D2:
32
H:
58
A=Grifflänge:
128,5
Zähnezahl:
26
Gewicht in kg (ERP):
0.5039
X=Gewinde:
M16
Form:
20°
L=Gewindelänge:
80
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
3
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
poliert
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.