Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.4 M16, A=128,5, FORM:20°, EDELSTAHL 1.4305 BLANK, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0109.4161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0109.4161
EAN/GTIN:
     4059245073474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
128,5
H2:
56,5
H3:
89,5
Zähnezahl:
36
D:
30
H4:
76,5
D1:
41
A2:
15
D3:
13
H1:
7,5
D2:
32
T=Gewindetiefe:
27
H:
68,5
Gewicht in kg (ERP):
0.7135
X=Gewinde:
M16
Form:
20°
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
4
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
poliert
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.