Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL GR.4 M16X50, A=128,5, FORM:20° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0109.4161X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0109.4161X50
EAN/GTIN:
     4059245075751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
klemmhebel kipp
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Edelstahlteile blank. Kugelknopf poliert. Hinweis: Fehlende Maße siehe Spannhebel mit Innengewinde. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
128,5
H3:
89,5
D2:
32
A2:
15
D:
30
D1:
41
H2:
56,5
D3:
13
H4:
76,5
Zähnezahl:
36
H:
68,5
H1:
7,5
Gewicht in kg (ERP):
0.7600
X=Gewinde:
M16
Form:
20°
L=Gewindelänge:
50
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
4
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Befestigungsart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Oberfläche Komponente:
poliert
Form-Typ:
20°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.