Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.1 M06, A=102, FORM:0°, STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.1061
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.1061
EAN/GTIN:
     4059245076413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp m6 größe 1
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
D:
13,5
T=Gewindetiefe:
18
D1:
33
H:
19
D3:
10
D2:
25
H3:
23
Zähnezahl:
26
H1:
2
H2:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.1656
X=Gewinde:
M6
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
1
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
RoHS:
true
A=Grifflänge:
102
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.