Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.1 M08X15, A=102, FORM:0° STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.1081X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.1081X15
EAN/GTIN:
     4059245076574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp m8 größe 1
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H1:
2
D:
13,5
D1:
33
D2:
25
D3:
10
H:
19
Zähnezahl:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.1739
X=Gewinde:
M8
L=Gewindelänge:
15
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
1
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
RoHS:
true
A=Grifflänge:
102
H2:
12
H3:
23
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.