Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.1 M08, A=100, FORM:15°, STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.1082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.1082
EAN/GTIN:
     4059245076444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m8
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H4:
29
D1:
33
T=Gewindetiefe:
18
A2:
15
H3:
23
H:
19
D3:
10
Zähnezahl:
26
H1:
2
D:
13,5
D2:
25
A=Grifflänge:
100
H2:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.1643
X=Gewinde:
M8
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
15°
RoHS:
true
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m8, klemmhebel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.