Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.3 M16, A=148, FORM:0°, STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.3161
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.3161
EAN/GTIN:
     4059245076512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
D1:
45
Zähnezahl:
36
D:
23
H2:
17
H1:
2
D2:
37
H3:
33
H:
28
D3:
14
T=Gewindetiefe:
27
Gewicht in kg (ERP):
0.4504
X=Gewinde:
M16
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
3
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
Form:
RoHS:
true
A=Grifflänge:
148
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.