Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.3 M16, A=145, FORM:15°, STAHL, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0114.3162
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0114.3162
EAN/GTIN:
     4059245076529
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: brüniert. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4505
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
H2:
17
H3:
33
H:
28
H1:
2
Zähnezahl:
36
D:
23
H4:
48
A2:
15
X=Gewinde:
M16
D3:
14
D2:
37
A=Grifflänge:
145
D1:
45
Größe:
3
Form:
15°
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Spannhebel
T=Gewindetiefe:
27
Befestigungsart:
Innengewinde
Festigkeitsklasse:
5.8
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Form-Typ:
15°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.