Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.4 M10 ZINK, SILBER-METALLIC, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0116.4103
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0116.4103
EAN/GTIN:
     4059245077625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10 innengewinde
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0116.4103 Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
H:
42,5
H2:
26
D1:
25
A=Grifflänge:
95
H4:
72
H3=Griffhöhe:
67
Zähnezahl:
24
T=Gewindetiefe:
17
D2:
26
A1:
108
D3:
19
D:
19
H1:
10
Gewicht in kg (ERP):
0.1962
X=Gewinde:
M10
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
silber-metallic
Größe:
4
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Gewindeart:
Innengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.