Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.1 M10X50 STAHL, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0120.110X50
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0120.110X50
EAN/GTIN:
     4059245081394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m10
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: Griffhebel silbergrau hammerschlaglackiert. Stahlteile brüniert. Bestellbeispiel: K0120.110X30 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN 78
Weitere Informationen:
H1:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.2487
X=Gewinde:
M10
L=Gewindelänge:
50
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Klemmhebel
H3=Griffhöhe:
65
H:
40,5
Zähnezahl:
24
D:
19
D2:
20
A=Grifflänge:
83
D1:
28
RoHS:
true
Gewindeart:
Außengewinde
A1:
107
H4:
68,5
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.