Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT SCHUTZKAPPE GR.2 M06X25, ZINK SCHWARZ SEIDENMATT KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0122.92061X25
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0122.92061X25
EAN/GTIN:
     4059245094660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K0122.92081X30 (Länge L mit angeben) Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H4:
45,5
A1=Grifflänge:
74,5
H3=Griffhöhe:
42,5
D:
13,5
H2:
17,5
L=Gewindelänge:
25
H:
32
A=Grifflänge:
65
D2:
19
D1:
18,5
Zähnezahl:
20
B:
9,5
H1:
6,5
Gewicht in kg (ERP):
0.0901
X=Gewinde:
M6
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
schwarz seidenmatt
Größe:
2
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Gewindeart:
Außengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.