Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL MIT SCHUTZKAPPE GR.2 M06, ZINK ORANGE RAL2004 KUNSTSTOFFBESCHICHTET, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0122.92062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0122.92062
EAN/GTIN:
     4059245085408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel m6 innengewinde
klemmhebel
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckgus nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Schutzkappe aus Edelstahl 1.4305. Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert. Schutzkappe Edelstahl, blank. Bestellbeispiel: K0122.92081 Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
D2:
19
H2:
17,5
D1:
18,5
H4:
45,5
H1:
6,5
H3=Griffhöhe:
42,5
A=Grifflänge:
65
A1=Grifflänge:
74,5
D:
13,5
T=Gewindetiefe:
12
B:
9,5
Zähnezahl:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.0851
X=Gewinde:
M6
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Farbe Grundkörper:
reinorange RAL 2004
Größe:
2
Material Komponente:
Stahl
Material Grundkörper:
Zink
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Ausführung 1:
mit Schutzkappe
Gewindeart:
Innengewinde
Oberfläche Grundkörper:
kunststoffbeschichtet
Oberfläche Komponente:
brüniert
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel m6, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.