Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.3 M10X60 EDELSTAHL, GESTRAHLT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0124.310153X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0124.310153X60
EAN/GTIN:
     4059245231546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr3 m10 x 45
klemmhebel m10
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0124.105X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1864
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
H2:
24
H3=Griffhöhe:
54,5
L=Gewindelänge:
60
H:
37
H1:
10
Zähnezahl:
22
D:
16
H4:
58,5
X=Gewinde:
M10
A1:
91
D2:
22
A=Grifflänge:
80
D1:
21
B:
11
Größe:
3
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
gestrahlt
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel kipp, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.