Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMHEBEL GR.4 M12X30 EDELSTAHL, ELEKTROLYTISCH POLIERT, KOMP:EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0124.412X30
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0124.412X30
EAN/GTIN:
     4059245099726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel gr.4 m12x40
klemmhebel kipp
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305. Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert oder gestrahlt. Stahlteile blank. Bestellbeispiel: K0124.105X10 (Länge L mit angeben) Hinweis: Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
H3=Griffhöhe:
63
D1:
27
A=Grifflänge:
95
H2:
27
H1:
10
H:
43
B:
13
D:
19
Zähnezahl:
24
A1:
109
H4:
67,5
D2:
27,5
Gewicht in kg (ERP):
0.2856
X=Gewinde:
M12
L=Gewindelänge:
30
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Klemmhebel
RoHS:
true
Farbe Grundkörper:
elektrolytisch poliert
Gewindeart:
Außengewinde
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, Spannhebel Kipphebel Klemmgriff Verstellhebel Kunststoffgriff Griff Rasthebel Spannschraube
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.