Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNER GR.2, A=180, FORM:0°, VERGÜTUNGSSTAHL BRÜNIERT, KOMP:AUTOM.STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0128.416
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0128.416
EAN/GTIN:
     4059245100279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp
klemmhebel
Werkstoff: Gehäuse Vergütungsstahl, Spannmutter und Spannbolzen Automatenstahl einsatzgehärtet. Ausführung: brüniert. Gegen Mehrpreis sind auch matt- oder hochglanzverchromte Ausführungen lieferbar. Hinweis: Spannbolzen A (zum Ratschen) Normalausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung großer Wege. Beim Wechseln der Spannrichtung ist ein Umsetzen des Hebelgriffes um 180° erforderlich. Spannbolzen B Sonderausführung: Zum Spannen und Lösen im begrenzten Spannraum bei Überwindung kleiner Wege. Der Hebelgriff wird beim Wechseln der Spannrichtung nicht umgesetzt. Zum Einrasten in die nächste Nut muss er herausgezogen werden. Spanner mit Passbohrung Ø H7 mit Passfedernut nach DIN 6885 Bl.1. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Passbohrungen und Innenvierkante. Maß "E" in abgestuften Sonderlängen gegen Aufpreis lieferbar. Sonderausführung: Spannbolzen B.
Weitere Informationen:
A=Grifflänge:
180
H:
38
D1:
38
D2:
20
D3:
26
Anzahl der Rastnuten:
8
H3:
4
H2:
19
D:
27
H1:
6
Gewicht in kg (ERP):
0.7454
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
2
Material Komponente:
Automatenstahl
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Benennung:
Spanner
RoHS:
true
Form:
A1:
201,5
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
Befestigungsart:
Passbohrung mit Nut
A2:
54
X=Bohrung:
16
D4:
43
Form-Typ:
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.