Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.1 M08, A=102, FORM:0° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0129.1081
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0129.1081
EAN/GTIN:
     4059245076536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp m8 größe 1
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
D3:
10
H2:
12
D2:
25
H1:
2
H3:
23
Zähnezahl:
26
D1:
33
D:
13,5
H:
19
T=Gewindetiefe:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.1633
X=Gewinde:
M8
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
Größe:
1
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
RoHS:
true
Form:
A=Grifflänge:
102
Befestigungsart:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.