Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.1 M08, A=100, FORM:15° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0129.1082
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0129.1082
EAN/GTIN:
     4059245341405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
klemmhebel kipp m8 größe 1
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1633
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Größe:
1
Form:
15°
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
H:
19
H1:
2
Zähnezahl:
26
D1:
33
A=Grifflänge:
100
D2:
25
D3:
10
D:
13,5
H2:
12
H3:
23
T=Gewindetiefe:
18
H4:
29
A2:
15
X=Gewinde:
M8
Befestigungsart:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
15°
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.