Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.2 M12X60, A=127, FORM:15° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0129.2122X60
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0129.2122X60
EAN/GTIN:
     4059245341535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel m12 außengewinde
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. Zeichnungshinweis: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.3511
Ursprungs-Region:
08
Ursprungs-Land:
DE
RoHS:
true
Größe:
2
Form:
15°
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
H:
22
H1:
2
Zähnezahl:
30
D1:
41
A=Grifflänge:
127
D2:
30
D3:
12
D:
19
H2:
13,5
H3:
26
H4:
38
L=Gewindelänge:
60
A2:
15
X=Gewinde:
M12
Befestigungsart:
Außengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
15°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.