Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNHEBEL FLACH GR.3 M16, A=145, FORM:15° EDELSTAHL 1.4305, KOMP:KUNSTSTOFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0129.3162
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0129.3162
EAN/GTIN:
     4059245341542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachspannhebel
Klemmhebel
Spannhebel
kipp klemmhebel innengewinde
Werkstoff: Stahlteile Edelstahl 1.4305. Kunststoffkugelknopf schwarz. Ausführung: Stahlteile blank. Auf Anfrage: Weitere Innengewinde und Sonderausführungen. Maße "H1" und "A" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.4481
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Größe:
3
Form:
15°
Ausführung 1:
flach
Material Komponente:
Kunststoff
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Spannhebel
H:
28
H1:
2
Zähnezahl:
36
D1:
45
A=Grifflänge:
145
D2:
37
D3:
14
D:
23
H2:
17
H3:
33
T=Gewindetiefe:
27
H4:
48
A2:
15
X=Gewinde:
M16
Befestigungsart:
Innengewinde
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Oberfläche Grundkörper:
blank
Form-Typ:
15°
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.