Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFILGRIFF L=600, FORM:B ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:THERMOPLAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0130.6002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0130.6002
EAN/GTIN:
     4059245128457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffleiste
Griffleisten
Leistengriff
Profilgriff
Werkstoff: Profilaluminium EN AW-6060. Endkappen Thermoplast schwarz. Ausführung: Profilaluminium mattglänzend eloxiert. Bestellbeispiel: K0130.3001 Hinweis: Profilgriffe werden unter anderem für Schiebetüren sowie an technischen Anlagen verwendet. Außerdem ist dieser Griff auch als Kantenschutz geeignet. Montage: Von der Rückseite. Zeichnungshinweis: 1) mittlere Gewindebohrung nur bei L ≥ 400 mm
Weitere Informationen:
L=Länge:
600
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
1.9690
Ursprungs-Region:
03
Ursprungs-Land:
DE
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
B
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Profilgriff
RoHS:
true
D=Befestigungsbohrung:
M8
T:
66,5
H=Höhe:
61,5
A=Bohrungsabstand:
560
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,15*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 100,33*
€ 119,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.