Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHRGRIFF L=230, FORM:A ALUMINIUM, SCHWARZ ELOXIERT, KOMP:EDELSTAHL, A=200, D=M08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0131.2000811
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0131.2000811
EAN/GTIN:
     4059245128624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl. Ausführung: Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet. Hinweis: Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert. Montage: Von der Rückseite.
Weitere Informationen:
L=Länge:
230
A=Bohrungsabstand:
200
Ausführung:
Griffsteg schwarz eloxiert
Tragkraft N:
1000
Gewicht in kg (ERP):
0.5503
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
03
Farbe Grundkörper:
schwarz eloxiert
Form:
A
Material Komponente:
Edelstahl
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Rohrgriff
RoHS:
true
H:
72,5
Bügelgriff: Querschnitt:
eckig
B:
72,5
D=Befestigungsbohrung:
M8
Montage:
von der Rückseite
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.