| |
|
| Artikel-Nr.: C7309-K0132.6003 Herst.-Nr.: K0132.6003 EAN/GTIN: 4059245129249 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Griffschenkel EN AW-6060 stranggepresst. Schenkeleinsatz Thermoplast glaskugelverstärkt. Verbindungsrohr EN AW-6060. Ausführung: Griffschenkel mattglänzend schwarz eloxiert. Schenkeleinsatz schwarz. Verbindungsrohr feingeschliffen und eloxiert bzw. pulverbeschichtet oder mit geriffeltem Kunststoffüberzug schwarz. Bestellbeispiel: K0132.3001 Hinweis: Von dem abgebildeten Steck-System liefern wir komplette Griffe oder auch vormontierte Griff- und Verbindungsschenkel für kundenseitige Rohr-Bestellung. Die Verbindung zwischen Schenkel und Verbindungsrohr ist spritzwasserdicht und absolut fest. Montage: Von der Rückseite. Auf Anfrage: Abstützungen für größere Rohrlänge. Zeichnungshinweis: 1) Schenkeleinsatz Weitere Informationen: | | L=Länge: | 625 | Tragkraft N: | 1000 | A=Bohrungsabstand: | 600 | Gewicht in kg (ERP): | 0.4186 | Ursprungs-Region: | 03 | Ursprungs-Land: | DE | Farbe Grundkörper: | schwarz pulverbeschichtet | Ausführung 1: | abgewinkelt | Material Komponente: | Thermoplast | Material Grundkörper: | Aluminium | Benennung: | Rohrgriff | RoHS: | true | H: | 66,5 | Montage: | von der Rückseite | Bügelgriff: Querschnitt: | rund | B: | 61,5 | D=Befestigungsbohrung: | M8 |
|
| | |
| | | |
| |