Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNGELENK GR.4 ALUMINIUM, KOMP:THERMOPLAST, D=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0133.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0133.04
EAN/GTIN:
     4059245115877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanngelenk
kipp spanngelenk
spanngelenk
Werkstoff: Klemmhebel: Griffteil glasfaserverstärkter Thermoplast, schwarzgrau. Stahlteile: Festigkeitsklasse 5.8. Restliche Bauteile: Hochfestes Aluminium. Ausführung: Stahlteile brüniert. Aluminium neusilber eloxiert. Bestellbeispiel: K0133.03 Hinweis: Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und sind stufenlos verstellbar. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit dem verstellbaren Klemmhebel ermöglicht eine schnelle Klemmung. Zeichnungshinweis: 1) Klemmhebel
Weitere Informationen:
L:
103
H1:
13,5
D2:
M10
H:
80
L3:
22
D=Befestigungsbohrung:
16
L5:
6
L2:
37,5
L1:
50
D1:
45
L4:
22
Gewicht in kg (ERP):
0.2376
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanngelenk
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.