Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNGELENK VERSTELLBAR GR.3 ALUMINIUM, KOMP:THERMOPLAST, D=12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C7309-K0134.03
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0134.03
EAN/GTIN:
     4059245115914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanngelenk
kipp spanngelenk
spanngelenk
Werkstoff: Flügelgriff: Griffteil Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen Stahl 5.8. Restliche Bauteile: Hochfestes Aluminium. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Aluminium neusilber eloxiert. Bestellbeispiel: K0134.02 Hinweis: Spanngelenke werden zur Klemmung runder Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) eingesetzt und können einzeln und stufenlos verstellt werden. Die bewusst einfache Konstruktion in Verbindung mit den Flügelgriffen ermöglicht eine schnelle Klemmung. Zeichnungshinweis: 1) Flügelgriff
Weitere Informationen:
L4:
17
D=Befestigungsbohrung:
12
L:
104
D2:
M8
L3:
34
H1:
10,5
L1:
56
D1:
36
L2:
24
H:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.1597
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
3
Ausführung 1:
verstellbar
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Spanngelenk
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.