Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTIVERBINDUNGSSTÜCK GR.4 ALUMINIUM, KOMP:THERMOPLAST, D=16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Zeichnung 2
Artikel-Nr.:
     C7309-K0135.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0135.04
EAN/GTIN:
     4059245115976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spanngelenk
kipp spanngelenk
spanngelenk
Werkstoff: Flügelgriff: Griffteil Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen Stahl 5.8. Grundkörper: Hochfestes Aluminium. Ausführung: Stahlteile blau passiviert. Aluminium neusilber eloxiert. Bestellbeispiel: K0135.04 Hinweis: Mit den Multiverbindungsstücken können runde Querschnitte (Stäbe, Rohre etc.) koaxial oder parallel verlängert werden. Durch eine parallele Anordnung von z.B. Stäben kann auch eine Verstärkung bzw. Versteifung eines Aufbaus erreicht werden. Außerdem bietet das Bohrungssystem im Grundkörper die Möglichkeit, dass rechtwinklige Verbindungen hergestellt werden können. Zeichnungshinweis: 1) Flügelgriff
Weitere Informationen:
L4:
16
D=Befestigungsbohrung:
16
H1:
35,6
H2:
20
L1:
56
L:
127,2
D1:
45
H:
75
L2:
27
D2:
M10
L3:
24
Gewicht in kg (ERP):
0.2512
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Größe:
4
Material Komponente:
Thermoplast
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Multiverbindungsstück
RoHS:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.