Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335 D=M10, D1=50, H=32, FORM:E, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0145.505010
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0145.505010
EAN/GTIN:
     4059245041008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: gleitgeschliffen oder geschliffen und poliert.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
T1:
21
D2:
18
Gewicht in kg (ERP):
0.0440
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
E
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H3:
20
H=Höhe:
32
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
DIN:
ähnlich DIN 6335
T=Gewindetiefe:
18
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.