Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUZGRIFF DIN6335, FORM:D D=M20, D1=100, H=63, GRAUGUSS GLEITGESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0147.420
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0147.420
EAN/GTIN:
     4059245041459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6335
DIN 6335 Griff
DIN 6335 Kreuzgriff
Griff DIN 6335
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
100
D2:
32
D6:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.6662
Ursprungs-Land:
EU
Form:
D
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Kreuzgriff
RoHS:
true
H3:
38
H=Höhe:
63
D=Gewinde:
M20
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
25
DIN:
DIN 6335
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.