Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF DIN6336 D1=63 H=42, FORM:A, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0149.16312
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0149.16312
EAN/GTIN:
     4059245042234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Weitere Informationen:
D2:
20
D1=Außendurchmesser:
63
H3:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.1265
Ursprungs-Region:
05
Ursprungs-Land:
DE
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
42
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.