Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF DIN6336 D1=80 H=52, FORM:A, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0149.18016
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0149.18016
EAN/GTIN:
     4059245042241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Aluminium. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe als Rohling (nicht gleitgeschliffen).
Weitere Informationen:
H3:
25
D2:
25
D1=Außendurchmesser:
80
Gewicht in kg (ERP):
0.2519
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
05
Form:
A
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
52
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.