Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF, FORM:E DIN6336 D=M06, D1=32, H=21, EDELSTAHL POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0150.532062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0150.532062
EAN/GTIN:
     4059245042692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
H3:
10
T1:
15
D1=Außendurchmesser:
32
D2:
12
Gewicht in kg (ERP):
0.0690
Ursprungs-Land:
CN
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
21
D=Gewinde:
M6
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
12
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.