Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF, FORM:E DIN6336 D=M08, D1=40, H=26, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0150.540083
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0150.540083
EAN/GTIN:
     4059245230983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1034
Ursprungs-Land:
QU
H3:
13
D2:
14
T1:
18
D1=Außendurchmesser:
40
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
26
D=Gewinde:
M8
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
15
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.