Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF, FORM:E DIN6336 D=M10, D1=50, H=34, EDELSTAHL GESTRAHLT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0150.550103
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0150.550103
EAN/GTIN:
     4059245230990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.2118
Ursprungs-Land:
QU
H3:
17
D2:
18
T1:
21
D1=Außendurchmesser:
50
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
34
D=Gewinde:
M10
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
18
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gestrahlt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.