Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF, FORM:E DIN6336 D=M12, D1=63, H=42, EDELSTAHL POLIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0150.563122
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0150.563122
EAN/GTIN:
     4059245042722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Edelstahl 1.4308. Ausführung: geschliffen und poliert oder gestrahlt. Auf Anfrage: Sterngriffe Edelstahl mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
T1:
25
D1=Außendurchmesser:
63
H3:
21
D2:
20
Gewicht in kg (ERP):
0.3938
Ursprungs-Land:
CN
Form:
E
Material Grundkörper:
Edelstahl
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
42
D=Gewinde:
M12
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
22
DIN:
ähnlich DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
poliert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.