Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF , D1=50 H=34, FORM:A, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.110
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.110
EAN/GTIN:
     4059245042753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
D2:
18
H3:
17
D1=Außendurchmesser:
50
Gewicht in kg (ERP):
0.1477
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
34
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.