Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF , D1=63 H=42, FORM:A, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.112
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.112
EAN/GTIN:
     4059245042760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
D2:
20
D1=Außendurchmesser:
63
H3:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.3178
Ursprungs-Land:
EU
Form:
A
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H=Höhe:
42
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.