Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF , D=6, D1=32 H=20, FORM:B, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.206
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.206
EAN/GTIN:
     4059245042784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
D2:
12
D1=Außendurchmesser:
32
Gewicht in kg (ERP):
0.0382
Ursprungs-Land:
EU
Form:
B
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H3:
10
D=Bohrung:
6
H=Höhe:
20
Gewindeart:
Passbohrung
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.