Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STERNGRIFF , D=10, D1=50 H=32, FORM:C, GRAUGUSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C7309-K0151.310
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0151.310
EAN/GTIN:
     4059245042852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6336
DIN 6336 Griff
DIN 6336 Sterngriff
Griff DIN 6336
Werkstoff: Grauguss GJL 200. Ausführung: gleitgeschliffen. Blank. Auf Anfrage: Sterngriffe aus Grauguss kunststoffbeschichtet.
Weitere Informationen:
D1=Außendurchmesser:
50
D2:
18
T1:
21
Gewicht in kg (ERP):
0.1334
Ursprungs-Land:
EU
Form:
C
Material Grundkörper:
Grauguss
Benennung:
Sterngriff
RoHS:
true
H3:
17
D=Bohrung:
10
H=Höhe:
32
Gewindeart:
Passbohrung
T=Bohrungtiefe:
18
DIN:
DIN 6336
Oberfläche Grundkörper:
gleitgeschliffen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.